Drážkovaná skrutka s plochou hlavou
DIN 85, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
SKR PLOCHA HLAVA DIN85 A2/70 DR M6X10
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 85 bola zrušená a nahradená normou ISO 1580. Existuje určitá podobnosť (pridané menovité priemery Ø M1,2, M2, M2,5 | niektoré výšky hláv a priemery hláv zmenené | trieda pevnosti 8,8 vynechaná).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,6 mm |
Normy | DIN 85 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | SL |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |