Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná skrutka s plochou malou hlavou

DIN 920 oceľ 5,8, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 025919310

EAN 4049557980294

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná skrutka s plochou malou hlavou

Obj. č. 025919310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 920, galvanizovaná oceľ 5,8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer hlavy (dk)

4 mm

Výška hlavy (k1)

1,8 mm

Normy

DIN 920

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit