Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná skrutka s veľkou, plochou hlavou DIN 921, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy

DIN 921, nehrdz. oceľ A1, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02593048

EAN 4063275145117

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná skrutka s veľkou, plochou hlavou DIN 921, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02593048

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M4

Dĺžka (l1)

8 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

8 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

2,4 mm

Normy

DIN 921

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,7 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit