Drážkovaná skrutka s veľkou, plochou hlavou DIN 921, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
DIN 921, nehrdz. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 025930812
EAN 4061976098732
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 12 mm |
Priemer hlavy (dk) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,8 mm |
Normy | DIN 921 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | A |