Drážkovaná skrutka s veľkou, plochou hlavou DIN 921, oceľ 5.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 921 oceľ 5.8, pozinkovaná
Obj. č. 0259291012
EAN 4049557026275
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 12 mm |
Priemer hlavy (dk) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,6 mm |
Normy | DIN 921 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 10 mm |
Trieda výrobku | A |