Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná skrutka s veľkou, plochou hlavou DIN 921, oceľ 5.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 921 oceľ 5.8, pozinkovaná

Obj. č. 0259290516

EAN 4045727417300

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná skrutka s veľkou, plochou hlavou DIN 921, oceľ 5.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0259290516

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
M5

Dĺžka (l1)

16 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

16 mm

Výška hlavy (k1)

2,7 mm

Normy

DIN 921

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

5 mm