Drážkovaná skrutka s veľkou, plochou hlavou DIN 921, oceľ 5.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 921 oceľ 5.8, pozinkovaná
Obj. č. 0259290616
EAN 4047376236165
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Normy | DIN 921 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 6 mm |
Trieda výrobku | A |
