Drážkované matice
Oceľ 10, zinok-nikel
MATICA 6HR.OZUB. PODL.-10-WS19-(P3E)-M14
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Od M12 s jemným závitom (stúpanie závitu 1,5 mm)
Bez chrómu (VI)
V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel
Odolnosť voči korózii
Pribl. 720 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS
Špecifikované hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hod. po povrchovej úprave „v stave povrchovej úpravy“, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži. Prechod hodnôt odolnosti proti korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a všetky povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.
Princíp fungovania poistných rebier:
Počas priťahovania poistné rebrá valcujú protimateriál v oblasti kontaktného povrchu matice. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M14 x 1,5 |
Výška (h1) | 14 mm |
Priemer príruby (dc) | 27 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Verzia | S prírubou |
Normy | WN2639 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Zinok-nikel |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Otočný poistný kryt |
Tvar závitu | Jemný závit |