Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkované matice

W-0263, oceľ 10, pozinkovaná, strieborná
MATICA 6HR.OZUB. PODL.10 SW8 (P3E) M5

Obj. č. 026393 5

EAN 4046778322629

Cena za zvolené balenie
Drážkované matice

Obj. č. 026393 5

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Matica s ozubenou prírubou, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Štandardný metrický závit



Trieda pevnosti 10


Pre skrutky s triedou pevnosti do 10.9 a poistné skrutky s triedou pevnosti 100



Povrch


  • ZFSHL: Vrstva lamelového pozinkovania s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia (koeficient trenia: 0,09 – 0,14)

  • pre zinok/nikel M5 priehľadný, pasivovaný (P3E) s tesnením


Bez obsahu chrómu (VI)


V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel



Odolnosť voči korózii


M5 s (P3E) pribl. 600h/≥ M6 pribl. 480h/≥ M10 pribl. 720 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS



Princíp fungovania poistných rebier


Počas priťahovania poistné rebrá rolujú protimateriál v oblasti kontaktného povrchu matice. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.

Upozornenie

Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hod. po povrchovej úprave v stave povrchovej úpravy, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži. Prechod hodnôt odolnosti proti korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a všetky povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M5 x 0,8

Výška (h1)

4,3 mm

Priemer príruby (dc)

11,2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Normy

WN 263

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Zinok, nikel, strieborný

Doba trvania ochrany proti korózii

600 h

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Rebrá

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním