Drážkované matice
W-0273, oceľ 10, žltá, galvanizovaná,
MATICA-RIPP-FLG-10-WS10-(A2C)-M6
Obj. č. 02736
EAN 4038898326182
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardný metrický závit
Trieda pevnosti 10
Pre skrutky s triedou pevnosti 10.9 a drážkované skrutky s triedou pevnosti 100
Povrch
Žltá galvanizovaná oceľ (A2C)
Odolnosť proti korózii
Pribl. 96 hod. korózia podkladového kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)
Princíp fungovania poistných rebier:
Počas priťahovania poistné rebrá rolujú protiľahlý materiál v oblasti kontaktného povrchu skrutky. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M6 x 1 |
Výška (h1) | 5,5 mm |
Priemer príruby (dc) | 14,2 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | WN 273 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |