Drážkované matice
W-0273, oceľ 10, galvanizovaná
NUT-RIPP-FLG-10-(A2K)-M10
Obj. č. 02738910
EAN 4060053552396
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W-0273, oceľ 10, galvanizovaná
Štandardný metrický závit
Trieda pevnosti 10
Pre skrutky s triedou pevnosti 10.9 a drážkované skrutky s triedou pevnosti 100
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M10 x 1,5 |
Výška (h1) | 8,5 mm |
Priemer príruby (dc) | 21 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS15 |
Normy | WN 273 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |