Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkované matice W-0273, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

W-0273, oceľ 10, bez povrchovej úpravy
MATICA-RIPP-FLG-10-WS8-M5

Obj. č. 0273905

EAN 4045727002650

Cena za zvolené balenie
Drážkované matice W-0273, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0273905

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardný metrický závit



Trieda pevnosti 10


Pre skrutky s triedou pevnosti 10.9 a drážkované skrutky s triedou pevnosti 100

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M5 x 0,8

Výška (h1)

4,3 mm

Priemer príruby (dc)

11,2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Normy

WN 273

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Rebrá

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním