Drážkované matice W-0273, oceľ 10, bez povrchovej úpravy
W-0273, oceľ 10, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
0273906
EAN 4038898293743
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardný metrický závit
Trieda pevnosti 10
Pre skrutky s triedou pevnosti 10.9 a drážkované skrutky s triedou pevnosti 100
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M6 x 1 |
Výška (h1) | 5,5 mm |
Priemer príruby (dc) | 14,25 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | WN 273 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Lesklý |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Otočný poistný kryt |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |