Drážkované skrutky s otvormi DIN 404, oceľ 5.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
SCR-SLCAPSTAN-DIN404-5.8-(A2K)-M4X20
Obj. č. 510302420
EAN 4046777668346
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer | M4 |
Dĺžka | 20 mm |
Priemer hlavy | 7 mm |
Výška hlavy | 5 mm |
Normy | DIN 404 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Podrobnosti o hlave | Priečny otvor |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |