Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkované skrutky s otvormi DIN 404, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy

DIN 404, nehrdzavejúca oceľ A1

Obj. č. 510303410

EAN 4046777667820

Cena za zvolené balenie
Drážkované skrutky s otvormi DIN 404, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 510303410

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer

M4

Dĺžka

10 mm

Priemer hlavy

7 mm

Výška hlavy

5 mm

Normy

DIN 404

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Podrobnosti o hlave

Priečny otvor

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,7 mm