Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkované skrutky s otvormi DIN 404, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy

DIN 404, nehrdzavejúca oceľ A1

Obj. č. 510303612

EAN 4046777668025

Cena za zvolené balenie
Drážkované skrutky s otvormi DIN 404, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 510303612

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer

M6

Dĺžka

12 mm

Priemer hlavy

10 mm

Výška hlavy

8 mm

Normy

DIN 404

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Podrobnosti o hlave

Priečny otvor

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

6,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie