Drážkované skrutky s otvormi DIN 404, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
DIN 404, nehrdzavejúca oceľ A1
Obj. č. 510303620
EAN 4046777668063
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer | M6 |
Dĺžka | 20 mm |
Priemer hlavy | 10 mm |
Výška hlavy | 8 mm |
Normy | DIN 404 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Podrobnosti o hlave | Priečny otvor |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |