Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkované skrutky s otvormi DIN 404, oceľ 5,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 404, oceľ 5,8, pozinkovaná

Obj. č. 510302516

EAN 4046777668421

Cena za zvolené balenie
Drážkované skrutky s otvormi DIN 404, oceľ 5,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 510302516

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer

M5

Dĺžka

16 mm

Priemer hlavy

8,5 mm

Výška hlavy

6,5 mm

Normy

DIN 404

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Podrobnosti o hlave

Priečny otvor

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie