Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkované skrutky s otvormi DIN 404, oceľ 5,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 404, oceľ 5,8, pozinkovaná

Obj. č. 510302616
EAN 4046777668506

Cena za zvolené balenie
Drážkované skrutky s otvormi DIN 404, oceľ 5,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 510302616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer

M6

Dĺžka

16 mm

Priemer hlavy

10 mm

Výška hlavy

8 mm

Normy

DIN 404

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Podrobnosti o hlave

Priečny otvor

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm