Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaný klinec s polguľovou hlavou DIN 1476, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 1476, oceľ obyčajná

Obj. č. 02489144
EAN 4046777632606

Cena za zvolené balenie
Drážkovaný klinec s polguľovou hlavou DIN 1476, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02489144

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Menovitý priemer (d1)

1,4 mm

Dĺžka (l1)

4 mm

Priemer hlavy (dk)

2,4 mm

Výška hlavy (k1)

0,8 mm

Dĺžka skosenia (c1)

0,5 mm