Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaný klinec s polguľovou hlavou DIN 1476, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 1476, oceľ obyčajná

Obj. č. 02489255

EAN 4046777632903

Cena za zvolené balenie
Drážkovaný klinec s polguľovou hlavou DIN 1476, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02489255

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Menovitý priemer (d1)

2,5 mm

Dĺžka (l1)

5 mm

Priemer hlavy (dk)

4,4 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Dĺžka skosenia (c1)

0,7 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie