Drážkovaný klinec s polguľovou hlavou DIN 1476, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 1476, oceľ obyčajná
Obj. č. 0248924
EAN 4046777632767
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
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 4 mm |
Priemer hlavy (dk) | 3,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,2 mm |
Dĺžka skosenia (c1) | 0,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |