Drážkovaný klinec s polguľovou hlavou DIN 1476, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 1476, oceľ obyčajná
Obj. č. 02489420
EAN 4046777633245
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
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Dĺžka skosenia (c1) | 1,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |