Drážkovaný klinec s polguľovou hlavou
DIN 1476, oceľ obyčajná
Obj. č.
0248923
EAN 4046777632743
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1476, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 3 mm |
Priemer hlavy (dk) | 3,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,2 mm |
Dĺžka skosenia (c1) | 0,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |