Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drevená krabica

Drevený box
KUFOR NA NARADIE

Obj. č. 0715939001

EAN 4047376160743

Cena za zvolené balenie
Drevená krabica

Obj. č. 0715939001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Dláto so skosenou hranou s dvojzložkovou rukoväťou a so šírkou čepele 35 mm a 40 mm sa do tejto drevenej krabice nezmestí!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška (C)

43 mm

Šírka (A)

310 mm

Hĺbka (B)

215 mm

Materiál

Drevo

Hmotnosť výrobku (na kus)

780,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie