Drevená upínacia svorka
Drevená vačková svorka
KLIESTE ZVIERACIE ROZPER 200MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahká rýchlosvorka s plynulou reguláciou tlaku a korkovým povrchom
- Biely buk najvyššej kvality na hornej a dolnej časti, vačková uzamykacia matica a jasne galvanizovaná oceľová lišta na výnimočnú odolnosť
- Plynulá regulácia upínacieho tlaku pomocou vačkovej páky na jednoduché použitie
- Protišmykový korkový povrch zabraňuje tlakovým bodom a poškodeniu, vďaka čomu je ideálna na jemné upínanie
- Vďaka okrúhlym drážkam v hornej a dolnej časti je ideálna na okrúhle komponenty
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah upnutia vonkajší max. | 200 mm |
Roztvorenie | 110 mm |