Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drevený odolný rebrík so stupňami

Drevený dvojitý rebrík s priečkami
REBRIK DREVENY 2X5 PRIECOK

Obj. č. 0962932705
EAN 4062856470709

Cena za zvolené balenie
Drevený odolný rebrík so stupňami

Obj. č. 0962932705

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Priečky z tvrdého dreva
  • S ochranou proti privretiu prstov pri skladaní vďaka 25 mm medzere vzpery

  • Bezpečný a stabilný vďaka dvom okrúhlym kovovým tyčiam na každej strane, ktoré zvierajú vzpery

  • Dvojité zapustené spojenie vzpera/priečka

  • Hák na vedro integrovaný do závesu

  • Prepravný zámok na základni rebríka
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Drevo

Počet priečok

2 x 5

Dĺžka

1,5 m

Šírka (dole)/šírka (hore)

500/340 mm

Rozmery koľajnice

22 mm x 59 mm

Vzdialenosť priečky

267 mm

Rozmery priečok

20 x 50 mm

Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2

Nie

Dĺžka kroku

0,92 m

Výška, vertikálna

1,4 m

Nosnosť

150 kg

Výška stojana

0,8 m

Pracovná výška

2,3 m

Výška dosahu

2,8 m

Hmotnosť

7,1 kg

Normy

EN 131

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hák na vedro

DRZIAK

Univerzálny pre všetky rebríky s priečkami
x 1 ks
Závesná hliníková priehradka

DRZIAK

Univerzálny pre rebríky s priečkami
x 1 ks
Závesný hliníkový stupienok

DRZIAK

Univerzálny pre rebríky s priečkami
x 1 ks
Kontrolná etiketa

PRISL.REBRIKA

Na dokumentáciu pravidelných prehliadok rebríkov podľa zákonných požiadaviek
x 10 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie