Drez Blancodelta
Drez Blancodelta
DREZ KUCH BLDELTA IF A2 HLADKY F
Obj. č. 0682601171
EAN 4052703124855
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre šírku korpusu 700 mm alebo rohovú jednotku s rozmermi 900 x 900 mm
- Hĺbka umývadla: 175 mm
- Možnosti inštalácie: Štandardná (S), zarovnaná s presahom alebo zarovnaná s priľahlými časťami (F)
- S výpustom a cedidlom z nehrdzavejúcej ocele
Upozornenie
Dodacia doba: približne 10 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Stupeň lesku | Matný |
Inštalačný variant | Zarovnaný (F) |
Vhodnosť pre šírku korpusu min. | 700 mm |
Šírka | 1057 mm |
Hĺbka výlevky 1 | 175 mm |
Veľkosť výrezu | Podľa poskytnutej šablóny |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!