Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drez Blancolantos 5 S-IF

Drez Blancolantos 5 S-IF
DREZ KUCH BLLANTOS 5S IF A2 HLADKY F

Obj. č. 0682601021

EAN 4052703121137

Cena za zvolené balenie
Drez Blancolantos 5 S-IF

Obj. č. 0682601021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre šírku korpusu 500 mm



Hĺbka umývadla: 164 mm



Možnosti inštalácie: zarovnaná s presahom alebo zarovnaná s priľahlými časťami (F)



Odvod vody cez odtokovú dosku s vložkou z nehrdzavejúcej ocele s otvormi



Súčasť balenia:


  • 1 x drez

  • 1 x 3 1/2" otočný excentrický ventil

  • 1 x vložka z nehrdzavejúcej ocele s otvormi
Upozornenie

Dodacia doba: približne 10 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Stupeň lesku

Matný

Inštalačný variant

Zarovnaný (F)

Poloha výlevky

Vratný

Vhodnosť pre šírku korpusu min.

500 mm

Šírka

940 mm

Hĺbka výlevky 1

155 mm

Šírka výrezu

928 mm

Hĺbka výrezu

478 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Univerzálny sifón pre drezy Polypropylén biely

VODOINSTALACNY MATERIAL DN50

S flexibilným odtokom a adaptérom na hadicu