Drez Blancolantos 6 IF
Drez Blancolantos 6 IF
DREZ KUCH BLLANTOS 6 IF A2 HLADKY F
Obj. č. 0682601022
EAN 4052703121168
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre šírku korpusu 600 mm
Hĺbka umývadla: 160 mm
Možnosti inštalácie: Zarovnaná s presahom alebo zarovnaná s priľahlými časťami (F)
Obojstranná (umývadlo na pravej alebo ľavej strane)
S dodatočnou vaničkou a cedidlom z nehrdzavejúcej ocele
3 1/2" otočný excentrický ventil
Súčasť balenia:
Drez, 3 1/2" otočný excentrický ventil, cedidlo z nehrdzavejúcej ocele
Dodacia doba: približne 10 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Stupeň lesku | Matný |
Inštalačný variant | Zarovnaný (F) |
Poloha výlevky | Vratný |
Vhodnosť pre šírku korpusu min. | 600 mm |
Šírka | 525 mm |
Hĺbka výlevky 1 | 160 mm |
Šírka výrezu | 591 mm |
Hĺbka výrezu | 476 mm |