Drez Blancolantos 9 E/9 E-IF
Drez Blancolantos 9 E/9 E-IF
DREZ KUCH BLLANTOS 9E IF A2 HLADKY F
Obj. č. 0682601026
EAN 4052703121441
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre šírku korpusu 900 mm
Hĺbka umývadla: 160 mm
Možnosti inštalácie: Štandardná (S), zarovnaná s presahom alebo zarovnaná s priľahlými časťami (F)
Dodatočný výpust na bočnej strane
3½" otočný excentrický ventil
Súčasť balenia:
- 1 x drez
- 1 x 3 1/2" otočný excentrický ventil
Upozornenie
Dodacia doba: približne 10 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Stupeň lesku | Matný |
Inštalačný variant | Zarovnaný (F) |
Vhodnosť pre šírku korpusu min. | 900 mm |
Šírka | 930 mm |
Hĺbka výlevky 1 | 160 mm |
Veľkosť výrezu | Podľa poskytnutej šablóny |