Drez Blancorondosol/-IF
Drez Blancorondosol/-IF, sitkový ventil S
DREZ KUCH BLRONDOSOL A2 HLADKY S
Obj. č. 0682601191
EAN 4052703124923
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre skrinky so šírkou od 450 mm
- Hĺbka umývadla 165 mm
- Montážne varianty: Štandardný (S)
Upozornenie
Dodacia doba: približne 10 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Stupeň lesku | Matný |
Inštalačný variant | Štandardný (S) |
Vhodnosť pre šírku korpusu min. | 450 mm |
Výška | 165 mm |
Hĺbka výlevky 1 | 165 mm |
Šírka výrezu | 450 mm |
Hĺbka výrezu | 444 mm |
Priemer | 460 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!