Samorezná skrutka
Oceľová poniklovaná plochá guľová hlava
Obj. č. 0945350635
EAN 4053479978291
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Guľová hlava poniklovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Max. upínací rozsah | 3,5 mm |
Min. rozsah upnutia | 0 mm |
Priemer hlavy | 6 mm |
Dĺžka | 6,35 mm |
Menovitý priemer | 3,5 mm |
Povrch | Pochrómované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Materiál | Oceľ |