Drôt na zváranie v ochrannej atmosfére Nehrdzavejúca oceľ
Zvárací drôt MIG na zvár. v ochr. atmos. pre oceľ
ZVARACI DROT-A2/A4-KORB-15KG-1,2MM
Obj. č. 098203012
EAN 4045727019467
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zváranie nehrdzavejúcej ocele podľa normy DIN 8556
Upozornenie
S koróziou za mokra:
- Najvyššia prevádzková teplota +400 °C
- Odolný voči teplu a vodnému kameňu do pribl. +800 °C
| Vlastnosti čistého zváracieho kovu (orientačné hodnoty) | SG2 | SG3 | Nehrdzavejúca oceľ SGX2 CrNiMo1912/1.4430 | Hliník SG AlMg5 | ||
| Ochranný plyn (DIN 32526) | CO₂ | Zmiešaný plyn | CO₂ | Zmiešaný plyn | Argón | Argón |
| Pevnosť pri namáhaní (N/mm²) | > 420 | > 450 | > 460 | > 495 | > 350 | > 120 |
| Pevnosť v ťahu (N/mm²) | > 520 | > 570 | > 560 | > 590 | > 600 | > 220 |
| Predĺženie A 5 % | > 25 | > 25 | 28 | 28 | > 30 | 16 |
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na zvárané spoje na zliatinových základných materiáloch.
1,4401, 1,4404, 1,4408, 1,4410, 1,4435, 1,4436, 1,4571, 1,4573, 1,4580, 1,4581, 1,4583
Priemer drôtu (Ø) | 1,2 mm |
Navinutý na cievke | Áno |
Hmotnosť | 15 kg |
Druh cievky | Košová cievka |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ, 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
DIN | 8556 |
Predĺženie pozdĺžne min. | 30 % |
Pevnosť v ťahu min. | 600 N/mm² |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1054,000 g |
Ochranná atmosféra | Argón |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!