Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drôtená hrncová kefa Oceľová, spojená, so skľučovadlom

Okrúhla kefa so stopkou
KEFA DROT ZVLNENY-OCEL-STOPKA-D50X6MM

Obj. č. 5465500501
EAN 4065746771894
Cena za zvolené balenie
Drôtená hrncová kefa Oceľová, spojená, so skľučovadlom

Obj. č. 5465500501

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na opracovanie malých a stredne veľkých oceľových a liatinových povrchov
  • Zvýšená stabilita počas kefovania

  • Štetiny z vlnitého drôtu, ktoré sa o seba vzájomne opierajú

  • Ľahké opracovávanie povrchov

  • Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na odstraňovanie ostrín a začisťovanie

Priemer (D)

50 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

20 mm

Priemer stopky (S)

6 mm

Priemer drôtu

0,3 mm

Šírka krúžku (A)

16 mm

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Vypuklý

Agresivita

Stredné

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

10500 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie