Drôtená hrncová kefa Oceľová, spojená, so skľučovadlom
Okrúhla kefa so stopkou
KEFA DROT ZVLNENY-OCEL-STOPKA-D70X6MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne na opracovanie malých a stredne veľkých oceľových a liatinových povrchov
- Zvýšená stabilita počas kefovania
- Štetiny z vlnitého drôtu, ktoré sa o seba vzájomne opierajú
- Ľahké opracovávanie povrchov
- Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Akcia | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefa vytvára ryhu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||||
| Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na odstraňovanie ostrín a začisťovanie
![]() | |
Priemer (D) | 70 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 25 mm |
Priemer stopky (S) | 6 mm |
Dĺžka drieku (LS) | 30 mm |
Priemer drôtu | 0,30 mm |
Šírka krúžku (A) | 20 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Verzia | Vypuklý |
Agresivita | Stredné |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 6000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |