Drôtená hrncová kefa Oceľová, spojená, so skľučovadlom
Okrúhla kefa so stopkou
KEFA MISKOVA DROT. SO STOPKOU D50X6MM
Obj. č. 071469 12
EAN 4011231722858
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne na opracovanie malých a stredne veľkých oceľových a liatinových povrchov
- Zvýšená stabilita počas kefovania
- Štetiny z vlnitého drôtu, ktoré sa o seba vzájomne opierajú
- Ľahké opracovávanie povrchov
- Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Akcia | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefa vytvára ryhu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||||
| Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na odstraňovanie ostrín a začisťovanie
![]() | |
Priemer (D) | 50 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 20 mm |
Priemer stopky (S) | 6 mm |
Dĺžka drieku (LS) | 30 mm |
Priemer drôtu | 0,30 mm |
Šírka krúžku (A) | 10 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Verzia | Vypuklý |
Agresivita | Stredné |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 4500 ot/min |
Norma EN | 1083-2 |