Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drôtená hrncová kefa Oceľová, spojená, so skľučovadlom

Okrúhla kefa so stopkou
KEFA MISKOVA DROT. SO STOPKOU D70X6MM

Obj. č. 071469 13
EAN 4011231722865
Cena za zvolené balenie
Drôtená hrncová kefa Oceľová, spojená, so skľučovadlom

Obj. č. 071469 13

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na opracovanie malých a stredne veľkých oceľových a liatinových povrchov
  • Zvýšená stabilita počas kefovania

  • Štetiny z vlnitého drôtu, ktoré sa o seba vzájomne opierajú

  • Ľahké opracovávanie povrchov

  • Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na odstraňovanie ostrín a začisťovanie

Priemer (D)

75 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

25 mm

Priemer stopky (S)

6 mm

Priemer drôtu

0.30 mm

Šírka krúžku (A)

15 mm

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Vypuklý

Agresivita

Stredné

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

4500 ot/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie