Drôtená hrncová kefa Oceľový drôt (spletaný, jedna rada) s podporným krúžkom
Hrncová kefa s oceľ. pletencami a oporným krúžkom
DROTENA MISKOVA KEFA (THR-M14)-D110MM
Obj. č. 0993579110
EAN 4038898270799
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na obrábanie veľkých povrchov z ocele a liatiny. S bezpečnostným podporným krúžkom, po odstránení sú k dispozícii ďalšie štetiny. Na náročné brúsne úkony.
 
- Efektívne obrábanie veľkých povrchov s agresívnym kefovacím účinkom a vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu vďaka pravotočivej drôtenej hrncovej kefe
 
Upozornenie
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
 - Upozornenie: Používajte uhlové brúsky s minimálnym priemerom 180 mm alebo väčším
 - Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Odstraňovanie zvyškov škvary, hrdze, vodného kameňa, betónu
 - Čistenie zváraných spojov
 - Odstraňovanie laku a náterovej farby
 - Príprava kovových povrchov pred lakovaním
 
![]()  | |
Priemer (D)  | 100 mm  | 
Použiteľná dĺžka drôtu (H)  | 23 mm  | 
Druh upnutia (d)  | M14  | 
Priemer drôtu  | 0,50 mm  | 
Materiál drôtu  | Oceľ  | 
Verzia  | Spletený  | 
Agresivita  | Stredné  | 
Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém)  | 4 zo 4 bodov  | 
Otáčky max.  | 9000 ot/min  | 
Norma EN  | 1083-2  |