Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drôtená hrncová kefa Spletaná oceľ HEAVY DUTY s pripájacím závitom M14

Drôtená hrncová kefa z oceľového drôtu HEAVY DUTY

Obj. č. 5465200656

EAN 4065746781985

Cena za zvolené balenie
Drôtená hrncová kefa Spletaná oceľ HEAVY DUTY s pripájacím závitom M14

Obj. č. 5465200656

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálna na náročné obrábanie veľkých povrchov z ocele a liatiny. Na agresívne brúsne úkony. Obzvlášť ideálna na obrábanie rohov a hrán.
  • Efektívne a rýchle obrábanie veľkých povrchov s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu vďaka drôtenej hrncovej kefe spletenej v smere a proti smeru hodinových ručičiek

  • Na priame použitie na uhlových brúskach
Upozornenie
  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
MeraniaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa tvorí ostriny
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Odstraňovanie zvyškov škvary, hrdze, vodného kameňa, betónu

  • Čistenie zváraných spojov

  • Odstraňovanie laku a náterovej farby

  • Príprava kovových povrchov pred nanášaním náterovej farby

Priemer (D)

65 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

20 mm

Druh upnutia (d)

M14

Priemer drôtu

0,5 mm

Počet pletencov

18 KS

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Zauzlené sprava doľava, Hladký

Agresivita

Tvrdé

Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

12500 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie