Drôtená hrncová kefa Spletaná oceľ HEAVY DUTY s pripájacím závitom M14
Drôtená hrncová kefa z oceľového drôtu HEAVY DUTY
Obj. č. 5465200908
EAN 4065746781978
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na náročné obrábanie veľkých povrchov z ocele a liatiny. Na agresívne brúsne úkony. Obzvlášť ideálna na obrábanie rohov a hrán.
- Efektívne a rýchle obrábanie veľkých povrchov s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu vďaka drôtenej hrncovej kefe spletenej v smere a proti smeru hodinových ručičiek
- Na priame použitie na uhlových brúskach
Upozornenie
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Merania | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefa tvorí ostriny | ↓ | ↑ | ↓ |
| Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||||
| Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Odstraňovanie zvyškov škvary, hrdze, vodného kameňa, betónu
- Čistenie zváraných spojov
- Odstraňovanie laku a náterovej farby
- Príprava kovových povrchov pred nanášaním náterovej farby
Priemer (D) | 90 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 22 mm |
Druh upnutia (d) | M14 |
Priemer drôtu | 0,5 mm |
Počet pletencov | 20 KS |
Materiál drôtu | Oceľ |
Verzia | Zauzlené sprava doľava, Hladký |
Agresivita | Tvrdé |
Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 11500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |