Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drôtená hrncová kefa Zvlnená nehrdzavejúca oceľ s pripojovacím závitom M14

Hrncová kefa so zvlneným drôtom z nehrdz. ocele
KEFA MISKOVA ANTIKOR. DROTENA D60 X M14

Obj. č. 0714692015

EAN 4050642385528

Cena za zvolené balenie
Drôtená hrncová kefa Zvlnená nehrdzavejúca oceľ s pripojovacím závitom M14

Obj. č. 0714692015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálna na flexibilné brúsenie veľkých povrchov z nehrdzavejúcej ocele a hliníka
  • Efektívne opracovávanie veľkých povrchov vďaka drôtenej hrncovej kefe so zvlneným drôtom

  • Zvlnené drôtené štetiny sa navzájom o seba popierajú a zvyšujú stabilitu počas brúsenia

  • Na priame použitie s uhlovými brúskami
Upozornenie
  • Na obrobok pôsobia len hroty štetín. Nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pre optimálne výsledky používajte na uhlových brúskach s nastaviteľnou rýchlosťou.

  • Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
MeraniaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa vytvára ryhu
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Odstraňovanie laku, nečistôt a hrdze

  • Odstraňovanie hrdze a leštenie

  • Ľahké odstraňovanie ostrín

Priemer (D)

65 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

20 mm

Druh upnutia (d)

M14

Priemer drôtu

0,35 mm

Materiál drôtu

Ušľachtilá oceľ

Verzia

Vypuklý

Agresivita

Stredné

Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

12000 ot/min

Norma EN

1083-2

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Akumulátorová uhlová brúska AWS, 18-125 P, COMPACT M-CUBE

AKU UHL.BRUSKA AWS18-125P COMPACT KARTON

Kompaktná a výkonná akumulátorová uhlová brúska s bezuhlíkovým motorom na stredne náročné obrábanie a rezanie
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie