Drôtená kefa S drevenou konštrukciou
Drôtená kefa
KEFA DROTENA A2
Obj. č.
069712
EAN 4024835573399
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ A2 |
Počet radov | 2 KS |
Priemer drôtu | 0,35 mm |
Dĺžka štetín (L3) | 25 mm |
Šírka (B) | 22 mm |
Dĺžka (L1) | 290 mm |
Dĺžka hlavy (L 2) | 135 mm |