Drôtená kefa Nehrdzavejúca oceľ, vlnitá, so stopkou
Drôtená kefa z nehrdzavejúcej ocele
Obj. č. 5465420125
EAN 4065746775021
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny na opracovanie ťažko dostupných miest na nehrdzavejúcej oceli a hliníku
- Zvýšená stabilita počas kefovania
- Štetiny z vlnitého drôtu, ktoré sa o seba vzájomne opierajú
- PE povrchová vrstva na zabránenie poškodeniu obrobku
- Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
- Vysoké otáčky zlepšujú výkon a životnosť kefy, najmä v prípade priamych brúsok a ručných brúsok
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Merania | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefa vytvára ryhu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Použitie | Obvodové otáčky [v m/s] | Odporúčané obvodové otáčky na brúsenie | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrapkov | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Čistenie rohov, zárezov, otvorov
- Na čistenie odliatkov
Priemer (D1) | 12 mm |
Priemer puzdra (D2) | 10 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 20 mm |
Priemer drôtu | 0,3 mm |
Dĺžka (L) | 120 mm |
Priemer stopky (S) | 6 mm |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ |
Verzia | Zvlnený s driekom |
Agresivita | Stredné |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |