Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drôtená kefa Nehrdzavejúca oceľ, vlnitá, so stopkou

Drôtená kefa z nehrdzavejúcej ocele
KEFA STETC. ANTIKOR. SO STOPKOU 12X6X0,2

Obj. č. 0714692204

EAN 4050642385535

Cena za zvolené balenie
Drôtená kefa Nehrdzavejúca oceľ, vlnitá, so stopkou

Obj. č. 0714692204

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny na opracovanie ťažko dostupných miest na nehrdzavejúcej oceli a hliníku
  • Zvýšená stabilita počas kefovania

  • Štetiny z vlnitého drôtu, ktoré sa o seba vzájomne opierajú

  • PE povrchová vrstva na zabránenie poškodeniu obrobku

  • Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
  • Vysoké otáčky zlepšujú výkon a životnosť kefy, najmä v prípade priamych brúsok a ručných brúsok

  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
MeraniaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa vytvára ryhu
PoužitieObvodové otáčky [v m/s]
Odporúčané obvodové otáčky na brúsenie
1520253035404550
Odstraňovanie ostrapkov 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Čistenie rohov, zárezov, otvorov

  • Na čistenie odliatkov

Priemer (D1)

12 mm

Priemer puzdra (D2)

10 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

20 mm

Priemer drôtu

0,20 mm

Dĺžka (L)

60 mm

Dĺžka drieku

20 mm

Priemer stopky (S)

6 mm

Materiál drôtu

Ušľachtilá oceľ

Verzia

Zvlnený s driekom, Opláštené plastom

Agresivita

Mäkké

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

20000 ot/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie