Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drôtená kefa Nehrdzavejúca oceľ, zauzlená, so stopkou

Kotúč. kefa na vretene/drôt. konc. kefa, nehr.oceľ

Obj. č. 5465420227

EAN 4065746775052

Cena za zvolené balenie
Drôtená kefa Nehrdzavejúca oceľ, zauzlená, so stopkou

Obj. č. 5465420227

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na opracovanie ťažko dostupných miest na nehrdzavejúcej oceli a hliníku.
  • Agresívny účinok vďaka spletenému drôtu

  • Uzly sa otvárajú viac alebo menej v závislosti od rýchlosti otáčania, pričom vysoké rýchlosti zvyšujú výkon brúsenia a životnosť

  • PE povrchová vrstva na zabránenie poškodeniu obrobku

  • Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
  • Vyhotovenie s plastovou povrchovou úpravou zabraňuje poškodeniu obrábaného dielu.

  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Oblasť použitia
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
MeraniaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa vytvára ryhu
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Čistenie rohov, zárezov, otvorov

  • Na čistenie foriem/odliatkov

  • Na odstraňovanie zvyškov farby a gumy

Priemer (D1)

22 mm

Priemer puzdra (D2)

22 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

28 mm

Priemer drôtu

0,25 mm

Dĺžka (L)

72 mm

Počet pletencov

8 KS

Dĺžka drieku

20 mm

Priemer stopky (S)

6 mm

Materiál drôtu

Ušľachtilá oceľ

Verzia

Spletený, Opláštené plastom

Agresivita

Stredné

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

20000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie