Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drôtená kefa Nehrdzavejúca oceľ, zauzlená, so stopkou

Kotúč. kefa na vretene/drôt. konc. kefa, nehr.oceľ

Obj. č. 5465420298

EAN 4065746775045

Cena za zvolené balenie
Drôtená kefa Nehrdzavejúca oceľ, zauzlená, so stopkou

Obj. č. 5465420298

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na opracovanie ťažko dostupných miest na nehrdzavejúcej oceli a hliníku.
  • Agresívny účinok vďaka spletenému drôtu

  • Uzly sa otvárajú viac alebo menej v závislosti od rýchlosti otáčania, pričom vysoké rýchlosti zvyšujú výkon brúsenia a životnosť

  • PE povrchová vrstva na zabránenie poškodeniu obrobku

  • Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
  • Vyhotovenie s plastovou povrchovou úpravou zabraňuje poškodeniu obrábaného dielu.

  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Oblasť použitia
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
MeraniaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa vytvára ryhu
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Čistenie rohov, zárezov, otvorov

  • Na čistenie foriem/odliatkov

  • Na odstraňovanie zvyškov farby a gumy

Priemer (D1)

29 mm

Priemer puzdra (D2)

29 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

28 mm

Priemer drôtu

0,35 mm

Dĺžka (L)

72 mm

Počet pletencov

12 KS

Dĺžka drieku

20 mm

Priemer stopky (S)

6 mm

Materiál drôtu

Ušľachtilá oceľ

Verzia

Spletený, Opláštené plastom

Agresivita

Stredné

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

20000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie