Drôtená kefa S drevenou rukoväťou
Drôtená kefa
KEFA DROTENA A2
Obj. č. 069713
EAN 4024835573405
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
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ A2 |
Počet radov | 3 KS |
Priemer drôtu | 0,35 mm |
Dĺžka štetín (L3) | 25 mm |
Šírka (B) | 28 mm |
Dĺžka (L1) | 290 mm |
Dĺžka hlavy (L 2) | 135 mm |