Dry sandpaper disc CERALINE
Dry sandpaper disc CERALINE
PAPIER BRUSNY CERALINE-P80-D150MM
CERALINE
Obj. č.
5506834008
EAN 4099618818059
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For extremely high and fast removal rate with very low dust for universal use on fillers, filler compounds, paint, metal, wood and plastics
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Forma | Disk |
Priemer (Ø) | 150 mm |
Veľkosť mriežky | 80 |
Schéma otvorov | Bez dierovania |
Adhézny systém | Suchý zips |
Materiál brusiva | Keramické zrno |
Materiály určené na spracovanie | Plniaca látka, Lak, plast, Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Hliník, Drevo |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!