Drž. na skr. hroty E 6,3 (1/4) s vodiacou objímkou
DRZIAK BITOV 1/4 S VODIACIM PUZDROM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The extendable sleeve surrounds the screw and ensures stable guidance.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Druh upnutia | Šesťhranný otvor |
Dĺžka (L) | 115 mm |
Dĺžka ostria (L1) | 30 mm |
Dĺžka puzdra (L2) | 50 mm |
Priemer puzdra (D) | 11,1 mm |